Șurubelniță PROTWIST 6 fețe 14 mm

Cod articol: ATWH14X250CK
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol ATWH14X250CK
    EAN / GTIN 3662424097195
    Număr producător ATWH14X250CK

    Descriere

    Descriere:

    • Inserție metalică mare și curbată pentru a proteja zona de lovire, combinată cu o lamă hexagonală din oțel 73MO.
    • Lama hexagonală cu piuliță pentru slăbirea dificilă cu o cheie.
    • Tratament termic pe linie: + 100% durabilitate + 100% rezistență.
    • Material mâner: Soft Grip pentru mai mult confort și rezistență chimică.
    • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
    • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
    • Marcare cu laser: Pentru o rezistență mai mare la uzură.
    • Profile prelucrate CNC: o mai bună potrivire la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.

    Caracteristică:

    • A[mm]: 14
    • D[mm]: 40
    • D1xL1[mm]: 10.0x250
    • D2[mm]: 16
    • E[mm]: 2.5
    • L[mm]: 375
    • L2[mm]: 125
    • [g]: 322

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături