Șurubelniță PROTWIST 1000V PH2

Cod articol: ATPB2X125TVE
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ATPB2X125TVE
EAN / GTIN 3662424096884
Număr producător ATPB2X125TVE
L-Număr L60130 9780

Descriere

Descriere:

  • Pentru siguranța dumneavoastră, fiecare șurubelniță este testată VDE la 10.000 de volți timp de 10 secunde după fabricație.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durabilitate + 100% rezistență.
  • Material mâner: mâner moale pentru un confort sporit și rezistență chimică.
  • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Peisaj optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profilete prelucrate CNC: o mai bună potrivire la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.
  • .

Caracteristică:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6.0
  • D2[mm]: 6.3
  • D3[mm]: 8.0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • L3[mm]: 18
  • PHILLIPS[NR]: PH2
  • [G]: 121

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături