Șurubelniță PROTWIST scurtă PH1

Cod articol: ATP1X35
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ATP1X35
EAN / GTIN 3662424096549
Număr producător ATP1X35
L-Număr L60130 9741

Descriere

Descriere:

  • Lama scurtă, rotundă și mâner sferic pentru lucrul în spații înguste.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durabilitate + 100% rezistență.
  • Material mâner: Soft Grip pentru un confort mai mare și rezistență chimică.
  • Lama ″Tri-Coating″ tratată (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: Pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profile prelucrate CNC: o mai bună adaptare la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.

Caracteristică:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 4,5
  • L[mm]: 91
  • L1[mm]: 35
  • L2[mm]: 56
  • FILIPPS [nr.]: PH1
  • [G]: 40

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături