Șurubelniță PROTWIST INOX PH1

Cod articol: ATP1X100ST
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol ATP1X100ST
    EAN / GTIN 3662424096464
    Număr producător ATP1X100ST

    Descriere

    Descriere:

    • Rezistența mare la coroziune a uneltelor Inox le conferă o durată de viață mai lungă în zonele în care există un risc ridicat de rugină.
    • Lama din oțel inoxidabil nr. art. X46Cr13 este utilizată în principal pentru tacâmuri de înaltă calitate, instrumente chirurgicale și discuri de frână.
    • Mâner bi-material ergonomic, rezistent la șocuri, abraziune și substanțe chimice.
    • .

    Caracteristică:

    • D[mm]: 30
    • D1[mm]: 4.5
    • L[mm]: 209
    • L1[mm]: 100
    • L2[mm]: 109

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături