Suport de biți PROTWIST®, magnetic, scurt, cu filet de acționare hexagonal 6,3 mm (1/4″)

Cod articol: ATM.M2
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
    Tip produs Suport pentru biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol ATM.M2
    EAN / GTIN 3662424096327
    Număr producător ATM.M2
    L-Număr L60130 9801

    Descriere

    Descriere:

    • Mâner ergonomic bi-material pentru o experiență de înșurubare confortabilă și puternică

    Caracteristică:

    • D[MM]: 10
    • L[MM]: 245
    • L1[MM]: 125
    • [G]: 150

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături