Șurubelniță cu mâner din lemn PH3

Cod articol: ATHH.P3
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ATHH.P3
EAN / GTIN 3148510117355
Număr producător ATHH.P3
L-Număr L60130 7137

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Lamă continuă, astfel încât un șurub blocat poate fi desfăcut cu lovituri ușoare
  • Lamă forjată și călit, prevăzută cu hexagon pentru strângerea sau slăbirea cu o cheie
  • Legătura mâner-lama prin intermediul unor nervuri
  • Pe partea lamei, mânerul are un inel de oțel presat cu amortizor, iar pe cealaltă parte un capac de impact din piele protejează lemnul de lovituri
  • Cromat, lustruit.

Caracteristică:

  • d [mm]: 28
  • d1 x L1 [mm]: 8 x 150
  • L [mm]: 270
  • L2 [mm]: 120
  • 6 muchii [mm]: 13
  • Phillips [nr.]: PH3
  • [g]: 160