Șurubelniță cu mâner din lemn 8 mm

Cod articol: ATHH.8X150
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ATHH.8X150
EAN / GTIN 3148510118604
Număr producător ATHH.8X150
L-Număr L60130 6534

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Lamă continuă, astfel încât un șurub blocat poate fi desfăcut cu lovituri ușoare
  • Lamă forjată și călit, prevăzută cu hexagon pentru strângerea sau slăbirea cu o cheie
  • Legătura mâner-lama prin intermediul unor nervuri
  • Pe partea lamei, mânerul are un inel de oțel presat cu amortizor, iar pe cealaltă parte un capac de impact din piele protejează lemnul de lovituri
  • Cromat, lustruit.

Caracteristică:

  • A [mm]: 8,0
  • d [mm]: 28
  • d1 x L1 [mm]: 8,0 x 150
  • E [mm]: 1,2
  • H3 [mm]: 0,7
  • L [mm]: 270
  • L2 [mm]: 120
  • 6-bordura [mm]: 13
  • [g]: 160