Șurubelniță PROTWIST INOX 8 mm

Cod articol: ATF8X175ST
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ATF8X175ST
EAN / GTIN 3662424096273
Număr producător ATF8X175ST
L-Număr L60130 9889

Descriere

Descriere:

  • Rezistența mare la coroziune a uneltelor Inox le conferă o durată de viață mai lungă în zonele în care există un risc ridicat de rugină
  • Lama din oțel inoxidabil piesa nr. X46Cr13 este utilizată în principal pentru tacâmuri de înaltă calitate, instrumente chirurgicale și discuri de frână
  • Mâner bi-material ergonomic, rezistent la impact, la abraziune și la substanțe chimice

Caracteristică:

  • A[mm]: 8.0
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 8.0x175
  • E[mm]: 1.2
  • L[mm]: 420
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 180

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături