Șurubelniță PROTWIST Slot 10 mm

Cod articol: ATF10X200
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ATF10X200
EAN / GTIN 3662424096174
Număr producător ATF10X200
L-Număr L60130 9877

Descriere

Descriere:

  • Lama forjată, extra rezistentă la torsiune.
  • Lama extra-lungă de până la 250 mm pentru accesul dificil la șuruburile îndepărtate.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durată de viață + 100% rezistență.
  • Material mâner: Soft Grip pentru un confort mai mare și rezistență chimică.
  • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: Pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profile prelucrate CNC: o mai bună potrivire la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.
  • .

Caracteristică:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 9.0
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • E[mm]: 1.6
  • SLIT [NO.]: 10
  • [g]: 214

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături