Șurubelniță PROTWIST Pozidriv PZ1

Cod articol: ATD1X100
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ATD1X100
EAN / GTIN 3662424095733
Număr producător ATD1X100
L-Număr L60130 9886

Descriere

Descriere:

  • Tratament termic pe linie: + 50% durată de viață + 100% rezistență.
  • Material mâner: Soft Grip pentru mai mult confort și rezistență chimică.
  • Lama ″Tri-Coating″ tratată (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: Pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profile prelucrate cu mașină CNC: o mai bună adaptare la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.

Caracteristică:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 4,5
  • L[mm]: 209
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 109
  • POZIDRIV [NO]: PZ1
  • [g]: 76

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături