Șurubelnițe PROTWIST®, izolate 1000V, set de 8 șurubelnițe

Cod articol: ATD.J8VE
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ATD.J8VE
EAN / GTIN 3662424095689
Număr producător ATD.J8VE
L-Număr L60130 9621

Descriere

Descriere:

  • La sfârșitul procesului de fabricație, fiecare șurubelniță este testată individual la 10.000 V timp de 10 secunde, conform VDE, pentru siguranța dumneavoastră.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durabilitate + 100% rezistență.
  • Material mâner: Soft Grip pentru un confort sporit și rezistență chimică
  • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: Pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profile prelucrate CNC: o mai bună adaptare la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.
  • Lama frezată: -> incl. 5,5 mm.
  • Lama filetată: 6,5 -> 12 mm.

Caracteristică:

  • Greutate în kilograme: 0,650

Livrare:

  • SL: 2.5mm - 3mm - 3.5mm - 4mm - 5.5mm - 6.5m - PZ1 - PZ2

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături