Șurubelniță PROTWIST 6,5 mm

Cod articol: AT6.5X200
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AT6.5X200
EAN / GTIN 3662424095528
Număr producător AT6.5X200
L-Număr L60130 9846

Descriere

Descriere:

  • Lama cilindrică pentru acces la șuruburi aflate la adâncime
  • Lama extralungită până la 300 mm pentru acces dificil la șuruburi îndepărtate
  • Tratament termic pe linie: + 100% durată de viață + 100% rezistență
  • Material mâner: Soft Grip pentru un confort mai mare și rezistență chimică
  • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): De 4 ori mai rezistentă la coroziune
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu
  • Marcare cu laser: pentru o rezistență mai mare la uzură
  • Profiluri prelucrate CNC: o mai bună potrivire la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură

Caracteristică:

  • A[mm]: 6,5
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,5x200
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 320
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 153

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături