Șurubelniță PROTWIST 1000V 5,5 mm

Cod articol: AT5.5X125VE
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AT5.5X125VE
EAN / GTIN 3662424095313
Număr producător AT5.5X125VE
L-Număr L60130 9870

Descriere

Descriere:

  • La finalul procesului de fabricație, fiecare șurubelniță este testată individual la 10.000 V timp de 10 secunde, conform VDE, pentru siguranța dumneavoastră.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durabilitate + 100% rezistență.
  • Material mâner: Soft Grip pentru un confort sporit și rezistență chimică
  • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: Pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profile prelucrate CNC: o mai bună adaptare la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.
  • Lama frezată: -> incl. 5,5 mm.
  • Lama filetată: 6,5 -> 12 mm.

Caracteristică:

  • A[mm]: 5.5
  • D[mm]: 30
  • E[mm]: 1.0
  • L[mm]: 235
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 110
  • L3[mm]: 18
  • [G]: 88

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături