Șurubelniță PROTWIST 1000V 5,5 mm

Cod articol: AT5.5X125TVE
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AT5.5X125TVE
EAN / GTIN 3662424095306
Număr producător AT5.5X125TVE
L-Număr L60130 9782

Descriere

Descriere:

  • Pentru siguranța dumneavoastră, fiecare șurubelniță este testată timp de 10 secunde după producție cu 10. 000 volți conform VDE
  • Tratament termic pe linie: + 100% durată de viață + 100% rezistență
  • Material mâner: Soft Grip pentru mai mult confort și rezistență chimică
  • Lama ″Tri-Coating″ tratată (zinc-nichel-crom): De 4 ori mai rezistent la coroziune
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu
  • Marcare cu laser: Pentru o rezistență mai mare la uzură
  • Profile prelucrate cu mașină CNC: adaptare mai bună la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură
  • Lama frezată: -> incl. 5,5 mm
  • Lama filetată: 6,5 -> 12 mm

Caracteristică:

  • D[mm]: 3.0
  • D1[mm]: 5.5
  • D2[mm]: 5.8
  • D3[mm]: 7.5
  • L[mm]: 235
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 110
  • L3[mm]: 15
  • [G]: 83

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături