Șurubelniță PROTWIST Slot 4 mm

Cod articol: AT4X300
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AT4X300
EAN / GTIN 3662424095238
Număr producător AT4X300
L-Număr L60130 10184

Descriere

Descriere:

  • Lama cilindrică pentru acces la șuruburi aflate la adâncime
  • Lama extralungită până la 300 mm pentru acces dificil la șuruburi îndepărtate
  • Tratament termic pe linie: + 100% durată de viață + 100% rezistență
  • Material mâner: Soft Grip pentru un confort mai mare și rezistență chimică
  • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): De 4 ori mai rezistentă la coroziune
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu
  • Marcare cu laser: pentru o rezistență mai mare la uzură
  • Profiluri prelucrate CNC: o mai bună potrivire la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură

Caracteristică:

  • A[mm]: 4.0
  • D[mm]: 25
  • D1xL1[mm]: 4.0x300
  • E[mm]: 0.8
  • L[mm]: 409
  • L2[mm]: 103
  • [g]: 120

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături