Șurubelniță PROTWIST INOX 4mm

Cod articol: AT4X100ST
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AT4X100ST
EAN / GTIN 3662424095115
Număr producător AT4X100ST
L-Număr L60130 9982

Descriere

Descriere:

  • Rezistența mare la coroziune a uneltelor Inox le conferă o durată de viață mai lungă în zonele în care există un risc ridicat de rugină
  • Lama din oțel inoxidabil piesa nr. X46Cr13 este utilizată în principal pentru tacâmuri de înaltă calitate, instrumente chirurgicale și discuri de frână
  • Mâner bi-material ergonomic, rezistent la impact, la abraziune și la substanțe chimice

Caracteristică:

  • A[mm]: 4.0
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 4.0x100
  • E[mm]: 0.8
  • L[mm]: 209
  • L2[mm]: 109
  • [G]: 47

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături