Șurubelniță PROTWIST Slot 3,5mm

Cod articol: AT3.5X75
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AT3.5X75
EAN / GTIN 3662424094958
Număr producător AT3.5X75
L-Număr L60130 9882

Descriere

Descriere:

  • Lama cilindrică pentru acces la șuruburi aflate la adâncime.
  • Lama extralungită până la 300 mm pentru acces dificil la șuruburi îndepărtate.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durată de viață + 100% rezistență.
  • Material mâner: Soft Grip pentru un confort mai mare și rezistență chimică.
  • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profile prelucrate CNC: o mai bună potrivire la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.
  • .

Caracteristică:

  • A[mm]: 3,5
  • D[mm]: 25
  • D1 X L1[mm]: 3,5 x 75
  • E[mm]: 0,6
  • L[mm]: 178
  • L2[mm]: 103
  • [G]: 41

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.