Șurubelniță PROTWIST Slot 2,5mm

Cod articol: AT2.5X75
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AT2.5X75
EAN / GTIN 3662424094743
Număr producător AT2.5X75
L-Număr L60130 9558

Descriere

Descriere:

  • Lama cilindrică pentru acces la șuruburi aflate la adâncime.
  • Lama extralungită până la 300 mm pentru acces dificil la șuruburi îndepărtate.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durată de viață + 100% rezistență.
  • Material mâner: Soft Grip pentru un confort mai mare și rezistență chimică.
  • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profile prelucrate CNC: o mai bună potrivire la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.
  • .

Caracteristică:

  • A[mm]: 2,5
  • D[mm]: 19
  • D1 X L1[mm]: 2,5 x 75
  • E[mm]: 0,4
  • L[mm]: 169
  • L2[mm]: 94
  • [G]: 21

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături