Disc de tăiere LUKAS T41 pentru oțel 400x4 mm drept / pentru separator / A30T-BF

Cod articol: AT010026
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AT010026
EAN / GTIN 4018177404749
Număr producător AT010026

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Raport bun preț/performanță datorită oxidului de aluminiu - Fără risipă de material abraziv datorită formei drepte: șlefuire până în centrul sculei - Calitate testată: Siguranță ridicată prin teste regulate Avantajele dumneavoastră: - Corindonul utilizat în acest disc de debitat impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale și vă permite să lucrați în mod rentabil.

Caracteristică:

Forma sculei: dreaptă
Utilizare cu mâna liberă: nu
Duritate: T
Dimensiunea grăuntelui: 30
n max.: 4700 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: Oxid de aluminiu
Standard de siguranță: EN 12413
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
dimensiunea suportului de scule: 32 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 4 mm
Diametrul sculei: 400 mm

Avantaj:

Corindonul utilizat în acest disc de debitat impresionează prin durata de viață bună pe oțel moale și vă permite să lucrați în mod rentabil.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Fontă: potrivit

Material:

Oțel

Adaptat pentru:

Tăiere: bine adaptat
Foraj: -
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Raport bun preț/performanță datorită oxidului de aluminiu
Fără risipă de material abraziv datorită formei drepte: rectificare până în centrul sculei
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate