LUKAS T41 disc de tăiere pentru oțel 350x3,5 mm drept / alezaj 32,00 mm / pentru separator

Cod articol: AT010023
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol AT010023
    EAN / GTIN 4018177404756
    Număr producător AT010023

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Raport bun preț/performanță datorită oxidului de aluminiu - Fără risipă de material abraziv datorită formei drepte: șlefuire până în centrul sculei - Calitate testată: Siguranță ridicată prin teste regulate Avantajele dumneavoastră: - Corindonul utilizat în acest disc de debitat impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale și vă permite să lucrați în mod rentabil.

    Caracteristică:

    Forma sculei: dreaptă
    Utilizare cu mâna liberă: nu
    Duritate: T
    Dimensiunea grăuntelui: 30
    n max.: 5400 (1/min)
    Ambalajul produsului: cutie de carton
    Abraziv: Oxid de aluminiu
    Standard de siguranță: EN 12413
    V max. : 80 m/s
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Suport de scule: alezaj
    dimensiunea suportului de scule: 32 mm
    Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 3,5 mm
    Diametrul sculei: 350 mm

    Avantaj:

    Corindonul utilizat în acest disc de debitat impresionează prin durata de viață bună pe oțel moale și vă permite să lucrați în mod rentabil.

    Aplicaţie:

    Oțel și oțel turnat: bine adaptate
    Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
    Oțeluri pentru scule: bine adaptate
    Fontă: potrivit

    Material:

    Oțel

    Adaptat pentru:

    Tăiere: bine adaptat
    Foraj: -
    Periajul: -
    Debavurare: -
    Măcinare fină: -
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Îndepărtarea lacului: -
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Curățare: -
    Finisaj satinat: -
    Șlefuire grosieră: -

    Notă:

    Raport bun preț/performanță datorită oxidului de aluminiu
    Fără risipă de material abraziv datorită formei drepte: rectificare până în centrul sculei
    Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate