Disc de tăiere LUKAS T41 pentru oțel 125x1 mm drept / pentru polizor unghiular / A60Z-BF

Cod articol: AT007278V9802
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AT007278V9802
EAN / GTIN 4027497608287
Număr producător AT007278V9802
L-Număr L50260 100

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Unealtă cu o stabilitate ridicată a sarcinii laterale pentru siguranța dumneavoastră în timpul utilizării cu mâna liberă - Raport preț/performanță bun datorită oxidului de aluminiu - Fără risipă de material de șlefuit datorită formei drepte: șlefuire până în centrul uneltei - Unealtă foarte dură pentru o durată de viață bună și mai puține schimbări de unelte - Poate fi utilizată universal pe polizoare unghiulare standard datorită alezajului de 22,23 mm - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Corindonul utilizat în acest disc de debitat impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale și vă permite să lucrați în mod rentabil. - Datorită stabilității ridicate a încărcăturii laterale a acestei unelte, utilizarea pe polizoare unghiulare manuale sau pe alte mașini de acționare nu reprezintă o problemă și, mai presus de toate, este sigură.

Caracteristică:

Forma sculei: dreaptă
Utilizare cu mâna liberă: da
Duritate: Z
Mărimea boabelor: 60
n max.: 12200 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: Oxid de aluminiu
Standard de siguranță: EN 12413
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 1 mm
Diametrul sculei: 125 mm

Avantaj:

Corindonul utilizat în acest disc de debitat impresionează prin durata de viață bună pe oțel moale și vă permite să lucrați în mod rentabil.
Datorită stabilității ridicate a încărcăturii laterale a acestei unelte, utilizarea pe polizoare unghiulare manuale sau pe alte unelte electrice nu reprezintă o problemă și, mai presus de toate, este sigură.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Fontă: potrivit

Material:

Oțel

Adaptat pentru:

Tăiere: bine adaptat
Foraj: -
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Unealtă cu stabilitate ridicată a sarcinii laterale pentru siguranța dumneavoastră în timpul utilizării cu mâna liberă
Raport bun preț/performanță datorită oxidului de aluminiu
Fără risipă de material abraziv datorită formei drepte: rectificare până în centrul sculei
Unealtă foarte dură pentru o durată de viață lungă și mai puține schimbări de scule
Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare disponibile în comerț datorită alezajului de 22,23 mm
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate