Discul de tăiere LUKAS T42 pentru oțel inoxidabil 125x0,8 mm centru adâncit / pentru polizor unghiular / A60Z-BF

Cod articol: AT005302V9802
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol AT005302V9802
    EAN / GTIN 4018177014955
    Număr producător AT005302V9802
    L-Număr L50260 174

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Unealtă cu o stabilitate ridicată a sarcinii laterale pentru siguranța dumneavoastră în timpul utilizării cu mâna liberă - Raport bun preț/performanță datorită oxidului de aluminiu - Unealtă deosebit de stabilă datorită formei cu manivelă - Mai puține vibrații și tăieturi mai drepte datorită formei cu manivelă - Unealtă foarte dură pentru o durată de viață bună și mai puține schimbări de unelte - Poate fi utilizată universal pe polizoare unghiulare standard datorită alezajului de 22,23 mm - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Corindonul utilizat în acest disc de debitat impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale și vă permite să lucrați în mod rentabil. - Datorită stabilității ridicate a încărcăturii laterale a acestei unelte, utilizarea pe polizoare unghiulare manuale sau pe alte mașini de acționare nu reprezintă o problemă și, mai presus de toate, este sigură.

    Caracteristică:

    Forma sculei: cu manivelă
    Utilizare cu mâna liberă: da
    Duritate: Z
    Mărimea boabelor: 60
    n max.: 12200 (1/min)
    Ambalajul produsului: cutie de carton
    Abraziv: Oxid de aluminiu
    Standard de siguranță: EN 12413
    V max. : 80 m/s
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Suport de scule: alezaj
    Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
    Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 0,8 mm
    Diametrul sculei: 125 mm

    Avantaj:

    Corindonul utilizat în acest disc de debitat impresionează prin durata de viață bună pe oțel moale și vă permite să lucrați în mod rentabil.
    Datorită stabilității ridicate a încărcăturii laterale a acestei unelte, utilizarea pe polizoare unghiulare manuale sau pe alte unelte electrice nu reprezintă o problemă și, mai presus de toate, este sigură.

    Aplicaţie:

    Oțel și oțel turnat: bine adaptate
    Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
    Oțeluri pentru scule: bine adaptate
    Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
    Fontă: potrivit
    Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
    Titan și aliaje de nichel: bine adaptate

    Material:

    oțel inoxidabil
    Oțel
    Titan

    Adaptat pentru:

    Tăiere: bine adaptat
    Foraj: -
    Periajul: -
    Debavurare: -
    Măcinare fină: -
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Îndepărtarea lacului: -
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Curățare: -
    Finisaj satinat: -
    Șlefuire grosieră: -

    Notă:

    Unealtă cu stabilitate ridicată a sarcinii laterale pentru siguranța dumneavoastră în timpul utilizării cu mâna liberă
    Raport bun preț/performanță datorită oxidului de aluminiu
    Unealtă deosebit de stabilă datorită formei sale cu manivelă
    Mai puține vibrații și tăieturi mai drepte datorită formei cu manivelă
    Unealtă foarte dură pentru o durată de viață lungă și mai puține schimbări de scule
    Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare disponibile în comerț datorită alezajului de 22,23 mm
    Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate