Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Unealtă cu o stabilitate ridicată a sarcinii laterale pentru siguranța dumneavoastră în timpul utilizării cu mâna liberă - Raport preț/performanță bun datorită oxidului de aluminiu - Fără risipă de material de șlefuit datorită formei drepte: șlefuire până în centrul uneltei - Poate fi utilizată universal pe polizoare unghiulare standard datorită alezajului de 22,23 mm - Calitate testată: Siguranță ridicată prin teste regulate Avantajele dumneavoastră: - Corindonul utilizat în acest disc de debitat impresionează prin durata de viață bună pe oțelul moale și vă permite să lucrați eficient din punct de vedere al costurilor. - Datorită stabilității ridicate a încărcăturii laterale a acestei unelte, utilizarea pe polizoare unghiulare manuale sau pe alte mașini de acționare nu reprezintă o problemă și, mai presus de toate, este sigură.
Caracteristică:
Forma sculei: dreaptă
Utilizare cu mâna liberă: da
Duritate: N
Dimensiunea grăuntelui: 30
n max.: 6600 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: Oxid de aluminiu
Standard de siguranță: EN 12413
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 2,5 mm
Diametrul sculei: 230 mm
Avantaj:
Corindonul utilizat în acest disc de debitat impresionează prin durata de viață bună pe oțel moale și vă permite să lucrați în mod rentabil.
Datorită stabilității ridicate a încărcăturii laterale a acestei unelte, utilizarea pe polizoare unghiulare manuale sau pe alte unelte electrice nu reprezintă o problemă și, mai presus de toate, este sigură.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: adecvat
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: potrivit
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Material:
Aluminiu
Adaptat pentru:
Tăiere: bine adaptat
Foraj: -
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Unealtă cu stabilitate ridicată a sarcinii laterale pentru siguranța dumneavoastră în timpul utilizării cu mâna liberă
Raport bun preț/performanță datorită oxidului de aluminiu
Fără risipă de material abraziv datorită formei drepte: rectificare până în centrul sculei
Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare disponibile în comerț datorită alezajului de 22,23 mm
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate