Set de șurubelnițe Protwist 12 buc.

Cod articol: AT.J12R1PB
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AT.J12R1PB
EAN / GTIN 3662424094651
Număr producător AT.J12R1PB
L-Număr L60130 9561

Descriere

Descriere:

  • Pentru siguranța dumneavoastră, fiecare șurubelniță este testată VDE la 10.000 de volți timp de 10 secunde după fabricație.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durabilitate + 100% rezistență.
  • Material mâner: mâner moale pentru un confort sporit și rezistență chimică.
  • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Peisaj optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profilete prelucrate CNC: o mai bună potrivire la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.
  • .

Caracteristică:

  • [Kg]: 1,000

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături