Anti-Static ESD Fleece Navy XXL R

Cod articol: AS26NARXXL
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
Cod articol AS26NARXXL
EAN / GTIN 5036108409433
Număr producător AS26NARXXL

Descriere

Descriere:

Acest fleece de protecție este ideal pentru mediile în care este necesară rezistență electrostatică. Fleece-ul oferă stratul intermediar perfect pentru mediile de interior. Fibra de carbon inserată în țesătură asigură o protecție antistatică superbă. Disponibil în 3 culori corporative și ideal pentru personalizare.

Caracteristică:

  • Potrivit pentru utilizare în medii ESD
  • Testat EN 61340-5-1
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Polar fleece de greutate media cu finisaj antiscamosare pentru confort si caldura
  • Buzunare cu fermoar
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE

Standard:

  • EN 61340-5-1

Material:

Material ţesătură: 98% Polyester, 2% Carbon Fibre Anti-Pill Fleece
Compoziția ţesăturii: 98% Polyester, 2% Carbon Fibre Anti-Pill Fleece
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, proces normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături