Descriere:
Acest fleece de protecție este ideal pentru mediile în care este necesară rezistență electrostatică. Fleece-ul oferă stratul intermediar perfect pentru mediile de interior. Fibra de carbon inserată în țesătură asigură o protecție antistatică superbă. Disponibil în 3 culori corporative și ideal pentru personalizare.
Caracteristică:
- Potrivit pentru utilizare în medii ESD
- Testat EN 61340-5-1
- Creat pentru adaptare confortabila
- Polar fleece de greutate media cu finisaj antiscamosare pentru confort si caldura
- Buzunare cu fermoar
- Marcat UKCA
- Certificare CE
Standard:
Material:
Material ţesătură: 98% Polyester, 2% Carbon Fibre Anti-Pill Fleece
Compoziția ţesăturii: 98% Polyester, 2% Carbon Fibre Anti-Pill Fleece
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, proces normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;