Descriere:
Acest hanorac confortabil de protecție este ideal pentru mediile în care este necesară rezistență electrostatică. Mâneca raglan permite o mai mare libertate de mișcare Fibra de carbon inserată în țesătură asigură o protecție antistatică superbă. Disponibil în 3 culori corporative și ideal pentru personalizare
Caracteristică:
- Potrivit pentru utilizare în medii ESD
- Testat EN 61340-5-1
- Creat pentru adaptare confortabila
- Maneci Raglan pentru confort
- Mansete striate pentru caldura si confort
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- Guler la baza gatului
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
Material:
Material ţesătură: 96% Bumbac, 4% Fibra Carbon
Compoziția ţesăturii: 96% Bumbac, 4% Fibra Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;