Hanorac antistatic ESD Hamilton Blue M R

Cod articol: AS24HBRM
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
Lungimea mânecii mânecă lungă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AS24HBRM
EAN / GTIN 5036108347209
Număr producător AS24HBRM

Descriere

Descriere:

Acest hanorac confortabil de protecție este ideal pentru mediile în care este necesară rezistență electrostatică. Mâneca raglan permite o mai mare libertate de mișcare Fibra de carbon inserată în țesătură asigură o protecție antistatică superbă. Disponibil în 3 culori corporative și ideal pentru personalizare

Caracteristică:

  • Potrivit pentru utilizare în medii ESD
  • Testat EN 61340-5-1
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Maneci Raglan pentru confort
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Guler la baza gatului
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Material:

Material ţesătură: 96% Bumbac, 4% Fibra Carbon
Compoziția ţesăturii: 96% Bumbac, 4% Fibra Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături