1/4″ Inserție articulară (inch) AS954E 3/8″

Cod articol: AS2445A 3/8
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AS2445A 3/8
EAN / GTIN 4991644008735
Număr producător AS2445A 3/8

Descriere

Descriere:

Lungime: 35,1 mm
Dimensiune D2: 12,9 mm
D1: 13,5 mm
Lungime: 8,3 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 3/8″
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături