1/4″ Cheie cu soclu, AS954E 9/32″

Cod articol: AS2405A 9/32
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AS2405A 9/32
EAN / GTIN 4991644008445
Număr producător AS2405A 9/32

Descriere

Descriere:

Lungime: 22 mm
Dimensiune D2: 10,9 mm
D1: 10,2 mm
Lungime: 5,5 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 9/32″
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături