1/4″ Cheie cu soclu, AS954E 9/16″

Cod articol: AS2405A 9/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AS2405A 9/16
EAN / GTIN 4991644008506
Număr producător AS2405A 9/16

Descriere

Descriere:

Lungime: 24 mm
Dimensiune D2: 17,9 mm
D1: 18,8 mm
Lungime: 9,1 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 9/16″
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături