1/4″ Cheie cu soclu, lungă, AS954E 1/2″

Cod articol: AS2305A 1/2
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AS2305A 1/2
EAN / GTIN 4991644008346
Număr producător AS2305A 1/2

Descriere

Descriere:

Lungime: 50 mm
Dimensiune D2: 16,2 mm
D1: 17,2 mm
Lungime: 8,9 mm
Înălțime: 39 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1/2″
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături