Descriere:
Acest tricou de protecție cu mânecă lungă este ușor și confortabil. Ideal pentru mediile în care este necesară rezistența electrostatică Fibra de carbon inserată în țesătură asigură o protecție antistatică eficienta Disponibil în 3 culori corporative și ideal pentru personalizare
Caracteristică:
- Potrivit pentru utilizare în medii ESD
- Testat EN 61340-5-1
- Creat pentru adaptare confortabila
- Ușor și confortabil
- Mansete striate pentru caldura si confort
- Guler cu nervuri
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
Material:
Material ţesătură: 96% Bumbac, 4% Fibra Carbon
Compoziția ţesăturii: 96% Bumbac, 4% Fibra Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 195
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;