Tricou Polo ESD Antistatic White M R

Cod articol: AS21WHRM
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
Cod articol AS21WHRM
EAN / GTIN 5036108247516
Număr producător AS21WHRM

Descriere

Descriere:

Acest tricou polo de bumbac ofera tot confortul si protectia necesare pentru mediile ESD. Ideal pentru mediile în care este necesară rezistența electrostatică ,

Caracteristică:

  • Potrivit pentru utilizare în medii ESD
  • Testat EN 61340-5-1
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Ușor și confortabil
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • Guler cu nervuri
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Material:

Material ţesătură: 96% Bumbac, 4% Fibra Carbon
Compoziția ţesăturii: 96% Bumbac, 4% Fibra Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 195
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături