Descriere:
Acest halat permanent antistatic este perfect pentru conditiile speciale de lucru, acolo unde este necesara rezistenta electrostatica. Conceput cu gândul la siguranță și confort. Caracteristicile includ față ascunsă, două buzunare inferioare, un buzunar la piept și manșete reglabile.
Caracteristică:
- Potrivit pentru utilizare în medii ESD
- Testat EN 61340-5-1
- Partea din față ascunsă pentru acces ușor
- 3 buzunare mari depozitare
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Buzunar pentru stilou
- Certificare CE
- Disponibil de la mărimea XS
- Marcat UKCA
- Usor pentru cresterea confortului purtatorului
Standard:
Material:
Material ţesătură: 65% Poliester, 34% Bumbac, 1% Fibra Conductoare
Compoziția ţesăturii: 65% Poliester, 34% Bumbac, 1% Fibra Conductoare
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;