Discuri de rectificat LUKAS T27 pentru oțel inoxidabil 125x7 mm centru adâncit / pentru polizor unghiular / ceramică

Cod articol: AS008322V9802
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AS008322V9802
EAN / GTIN 4027497069644
Număr producător AS008322V9802

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Îndepărtare mare și rapidă, în special pe suprafețe călite, calcar, acoperiri dure și suduri blindate - Unealtă cu stabilitate ridicată a sarcinii laterale pentru siguranța dumneavoastră în timpul utilizării cu mâna liberă - Așchiază eficient chiar și cele mai dure materiale - Disc de degroșare stabil datorită formei cu manivelă - Cea mai mare duritate și ascuțire pentru o durată de viață impresionantă - Unealtă deosebit de stabilă datorită formei cu manivelă - Durată de viață lungă - Aplicabilă universal - Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a materialului - Poate fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp - Fără glazurare a granulelor abrazive - Datorită celor 22, alezaj de 23 mm pentru utilizare universală pe polizoare unghiulare disponibile în comerț - Calitate testată: Siguranță ridicată datorită testelor periodice Avantajele dumneavoastră: - Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, straturile de calcar și cele dure, aliajele de titan, precum și sudurile de blindaj nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt. - Datorită stabilității ridicate a încărcăturii laterale a acestei unelte, utilizarea pe polizoare unghiulare manuale sau pe alte mașini de acționare nu reprezintă o problemă și, mai presus de toate, este sigură.

Caracteristică:

Forma sculei: cu manivelă
Utilizare cu mâna liberă: da
Duritate: Q
Dimensiunea grăuntelui: 30
n max.: 12200 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: CERAMIC
Standard de siguranță: EN 12413
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 7 mm
Diametrul sculei: 125 mm

Avantaj:

Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, straturile de calcar și cele dure, aliajele de titan și sudurile blindate nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt.
Datorită stabilității ridicate a încărcăturii laterale a acestei unelte, utilizarea pe polizoare unghiulare manuale sau pe alte unelte electrice nu reprezintă o problemă și, mai presus de toate, este sigură.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: potrivit
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate

Material:

oțel inoxidabil
Titan
Oțel

Adaptat pentru:

Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Ascuțire: adecvată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Rectificare aspră: bine adaptată

Notă:

Îndepărtare mare și rapidă a materialului, în special pe suprafețe călite, solzi, acoperiri dure și suduri de armură.
Unealtă cu stabilitate ridicată a sarcinii laterale pentru siguranța dumneavoastră în timpul utilizării cu mâna liberă
Taie eficient chiar și cele mai dure materiale
Disc de polizare stabil datorită formei cu manivelă
Cea mai mare duritate și ascuțime pentru o durată de viață impresionantă
Unealtă deosebit de stabilă datorită formei sale cu manivelă
Durată lungă de viață
Aplicabil la nivel universal
Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a stocurilor
Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - nu se vitrifică granulația abrazivă