Discul de rectificat LUKAS T27 pentru oțel inoxidabil 180x6 mm centru adâncit / pentru polizor unghiular / A24/30S-BF

Cod articol: AS000108V9802
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de degroşare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol AS000108V9802
    EAN / GTIN 4027497005611
    Număr producător AS000108V9802

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Unealtă cu o stabilitate ridicată a sarcinii laterale pentru siguranța dumneavoastră în timpul utilizării cu mâna liberă - Raport preț/performanță bun datorită oxidului de aluminiu - Disc de polizare stabil datorită formei cu manivelă - Unealtă deosebit de stabilă datorită formei cu manivelă - Poate fi utilizată universal pe polizoare unghiulare standard datorită alezajului de 22,23 mm - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, pentru șlefuire brută și șlefuire grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor. - Datorită stabilității ridicate a încărcăturii laterale a acestei unelte, utilizarea pe polizoare unghiulare manuale sau pe alte mașini de acționare nu reprezintă o problemă și, mai presus de toate, este sigură.

    Caracteristică:

    Forma sculei: cu manivelă
    Utilizare cu mâna liberă: da
    Duritate: S
    Dimensiunea granulației: Combinații de granulații
    n max.: 8500 (1/min)
    Ambalajul produsului: cutie de carton
    Abraziv: Oxid de aluminiu
    Standard de siguranță: EN 12413
    V max. : 80 m/s
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Suport de scule: alezaj
    Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
    Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 6 mm
    Diametrul sculei: 180 mm

    Avantaj:

    Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
    Datorită stabilității ridicate a încărcăturii laterale a acestei unelte, utilizarea pe polizoare unghiulare manuale sau pe alte unelte electrice nu reprezintă o problemă și, mai presus de toate, este sigură.

    Aplicaţie:

    Oțel și oțel turnat: bine adaptate
    Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
    Oțeluri pentru scule: bine adaptate
    Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate

    Material:

    oțel inoxidabil
    Oțel
    Titan

    Adaptat pentru:

    Șanfrenare: bine adaptat
    Debavurare: bine adaptat
    Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
    Ascuțire: adecvată
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Îndepărtarea lacului: -
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Curățare: -
    Finisaj satinat: -
    Rectificare aspră: bine adaptată

    Notă:

    Unealtă cu stabilitate ridicată a sarcinii laterale pentru siguranța dumneavoastră în timpul utilizării cu mâna liberă
    Raport bun preț/performanță datorită oxidului de aluminiu
    Disc de polizare stabil datorită formei cu manivelă
    Unealtă deosebit de stabilă datorită formei sale cu manivelă
    Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare disponibile în comerț datorită alezajului de 22,23 mm
    Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate