Șurubelniță ISORYL Slot 4 mm

Cod articol: AR.5.5X100
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AR.5.5X100
EAN / GTIN 3148510101002
Număr producător AR.5.5X100
L-Număr L60130 8271

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Lamă rotunjită și frezată pentru accesibilitate în locuri adânci
  • cromată, lustruită

Caracteristică:

  • A [mm]: 5,5
  • d [mm]: 28
  • d1 x L1 [mm]: 5,5 x 100
  • E [mm]: 1,0
  • H3 [mm]: 0,6
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • [g]: 71,00