Manusi Liquid Pro HR Cut Blue M R

Cod articol: AP81B4RM
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
Cod articol AP81B4RM
EAN / GTIN 5036108305049
Număr producător AP81B4RM

Descriere

Descriere:

Manusile Liquid Pro HR Cutofera protectie maxima la lichide si protectie la taiere nivel maxim. O spuma de latex este aplicata pe toata suprafata inainte ca un alt strat de spuma de latex sa fie aplicata pe palma, asigurand aderenta maxima. Nivelul de protectie la taiere D/ANSI A4 ofera protectie excelenta impotriva riscurilor de taiere.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel D
  • Grad de finete impletitura 13
  • Liquid Pro oferă o protecție maximă
  • Strat dublu de latex
  • Previne penetrarea grasimilor, a uleiurilor si a apei
  • Excelente pentru muncile care cer dexteritate ridicata
  • Imersiune dubla
  • ANSI Nivel Taiere A4
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Elastic; Fibra de Sticla; Poliester; Elastan; Fibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături