Descriere:
Manusile Liquid Pro HR Cutofera protectie maxima la lichide si protectie la taiere nivel maxim. O spuma de latex este aplicata pe toata suprafata inainte ca un alt strat de spuma de latex sa fie aplicata pe palma, asigurand aderenta maxima. Nivelul de protectie la taiere D/ANSI A4 ofera protectie excelenta impotriva riscurilor de taiere.
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel D
- Grad de finete impletitura 13
- Liquid Pro oferă o protecție maximă
- Strat dublu de latex
- Previne penetrarea grasimilor, a uleiurilor si a apei
- Excelente pentru muncile care cer dexteritate ridicata
- Imersiune dubla
- ANSI Nivel Taiere A4
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: HPPE; Elastic; Fibra de Sticla; Poliester; Elastan; Fibra de Sticla;