Mănușă chimica B din latex Blue S U

Cod articol: AP75BLUS
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 7

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AP75BLUS
EAN / GTIN 5036108408085
Număr producător AP75BLUS

Descriere

Descriere:

Mănușa noastră din latex FD chemical B este special concepută pentru industria alimentară, cu o construcție din latex de înaltă calitate care rezistă la substanțe chimice și solvenți. Modelul de prindere încrețit îmbunătățește controlul și reduce riscul de alunecare și cădere. Modelul de mănușă se extinde până la antebraț, asigurând acoperire și protecție completă. Perfect pentru o gamă largă de aplicații în prelucrarea și manipularea alimentelor.

Caracteristică:

  • Manusi cu rezistenta chimica
  • Potrivite pentru fabricile de prelucrare a alimentelor și rezistente la grăsimi, grăsimi animale și uleiuri
  • Impregnare latex pentru adeziune sporita
  • Oferă protecție împotriva căldurii de contact până la 250°C timp de 15 secunde
  • Aprobat pentru manipularea sigură a alimentelor
  • Culoarea albastră este conformă cu legislația privind siguranța alimentară
  • Certificare CE
  • Siguranță alimentară CE
  • Model nou
  • Marcat UKCA
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
  • EN ISO 374-2
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: Latex; Bumbac;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături