Mănușă din nitril Grip 15 Blue S U

Cod articol: AP72BLUS
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
Cod articol AP72BLUS
EAN / GTIN 5036108407989
Număr producător AP72BLUS

Descriere

Descriere:

Mănușa noastră de 15 calibre, de calitate alimentară, oferă o protecție de neegalat împotriva contaminării alimentelor și o durabilitate excepțională. Pelicula foarte rezistentă asigură o protecție de lungă durată, ceea ce le face ideale pentru sarcini solicitante. Cu căptușeala de 15, această mănușă oferă dexteritate și precizie superioară, permițând lucrătorilor să se ocupe de sarcini complexe cu ușurință și încredere.

Caracteristică:

  • Aprobat pentru manipularea sigură a alimentelor
  • Potrivite pentru fabricile de prelucrare a alimentelor și rezistente la grăsimi, grăsimi animale și uleiuri
  • Culoarea albastră este conformă cu legislația privind siguranța alimentară
  • Rezistent la apa
  • Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
  • Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
  • Siguranță alimentară CE
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: Nailon; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături