Descriere:
Mănușile noastre de calitate alimentară cu palmă de nitril pe o căptușeală de nailon de calibru 15 oferă o protecție excepțională împotriva contaminării alimentelor și o durabilitate superioară. Pelicula extraputernică îi face ideali pentru munci dificile, în timp ce înmuierea nitrilică a palmei oferă o aderență superioară și o rezistență excelentă la abraziune. Căptușeala din nailon de calibru 15 oferă o potrivire confortabilă și respirabilă, reducând oboseala mâinilor și maximizând productivitatea.
Caracteristică:
- Aprobat pentru manipularea sigură a alimentelor
- Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
- Culoarea albastră este conformă cu legislația privind siguranța alimentară
- Potrivite pentru fabricile de prelucrare a alimentelor și rezistente la grăsimi, grăsimi animale și uleiuri
- Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
- Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
- EN 13130-1:2004
Material:
Material: Nailon; Elastic;