Mănușă de nitril FD Grip 15 Blue M R

Cod articol: AP71B4RM
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
Cod articol AP71B4RM
EAN / GTIN 5036108407927
Număr producător AP71B4RM

Descriere

Descriere:

Mănușile noastre de calitate alimentară cu palmă de nitril pe o căptușeală de nailon de calibru 15 oferă o protecție excepțională împotriva contaminării alimentelor și o durabilitate superioară. Pelicula extraputernică îi face ideali pentru munci dificile, în timp ce înmuierea nitrilică a palmei oferă o aderență superioară și o rezistență excelentă la abraziune. Căptușeala din nailon de calibru 15 oferă o potrivire confortabilă și respirabilă, reducând oboseala mâinilor și maximizând productivitatea.

Caracteristică:

  • Aprobat pentru manipularea sigură a alimentelor
  • Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
  • Culoarea albastră este conformă cu legislația privind siguranța alimentară
  • Potrivite pentru fabricile de prelucrare a alimentelor și rezistente la grăsimi, grăsimi animale și uleiuri
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: Nailon; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături