Descriere:
Folosind tehnologii inovative, aceste manusi sunt total impermeabile la apa si uleiuri. Lichidul care ajunge pe manusa cade rostogolindu-se, protejand suprafata. Manusi ultrausoare cu impregnare nitril pe palma, cu captuseala de elastan care asigura confort si aderenta marite
Caracteristică:
- Acoperire nano hidrofugă pentru medii cu stropire ușoară
- Impregnarea nitril flexibila ofera priza puternica in conditii umede sau uscate
- Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
- Ușor și confortabil
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Certificare CE
- Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Nivel de abraziune ANSI 3
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Material:
Material: Nailon; Elastic; Elastan;