Manusa Impermeabila, impact si taieturi Grey/Black L R

Cod articol: AP55G8RL
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
Cod articol AP55G8RL
EAN / GTIN 5036108361342
Număr producător AP55G8RL

Descriere

Descriere:

Designul inovator TPR combinat cu o căptușeală cu protecție la tăieturi Nivel D, face din această mănușă de impact o mănușă cu dexteritate, confort și protecție excepționale Punctele TPR sunt lipite direct pe mănușă, în locul cusăturii tradiționale la mașină, ceea ce permite mănușii să se miște liber împreună cu mâna Învelișul de nitril impregnat complet oferă o aderență sigură și o barieră excepțională împotriva lichidelor Între degetul aratator si degetul mare ranforsat pentru o durabilitate sporită. Funcționează cu majoritatea dispozitivelor cu ecran tactil.

Caracteristică:

  • Protectie maxima de impact folosind tehnologia TPR capsula
  • Rezistență la tăiere de nivel D
  • Căptușeală de calibru 18 pentru dexteritate suplimentară
  • Total impermeabil
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
  • Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Model nou
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Fibra de Sticla; TPR; Fibra de otel; Nailon; ElasticFibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături