Descriere:
Aceste manusi total impregnate Aqua Cut Pro ofera nivel D de rezistenta la taiere. Primul strat de impregnare este realizat din nitril moale iar al doilea este spuma de nitril, asigurand aderenta perfecta si o bariera impotriva agentilor de contaminare. Mansetele elastice asigura adaptare perfecta
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel D
- Grad de finete impletitura 13
- Protejeaza impotriva taierii si a abraziunii
- Imersiune dubla
- Finisaj nisipos pentru o aderență excepțională în apă, grăsime sau ulei
- Previne penetrarea grasimilor, a uleiurilor si a apei
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- ANSI Nivel Taiere A4
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: HPPE; Poliester; Nailon; Fibra de Sticla; Elastic; ElastanFibra de Sticla;