Manusi Aqua Cut Pro Blue/Black XL R

Cod articol: AP50B8RXL
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
Cod articol AP50B8RXL
EAN / GTIN 5036108278268
Număr producător AP50B8RXL

Descriere

Descriere:

Aceste manusi total impregnate Aqua Cut Pro ofera nivel D de rezistenta la taiere. Primul strat de impregnare este realizat din nitril moale iar al doilea este spuma de nitril, asigurand aderenta perfecta si o bariera impotriva agentilor de contaminare. Mansetele elastice asigura adaptare perfecta

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel D
  • Grad de finete impletitura 13
  • Protejeaza impotriva taierii si a abraziunii
  • Imersiune dubla
  • Finisaj nisipos pentru o aderență excepțională în apă, grăsime sau ulei
  • Previne penetrarea grasimilor, a uleiurilor si a apei
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • ANSI Nivel Taiere A4
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Poliester; Nailon; Fibra de Sticla; Elastic; ElastanFibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături