Descriere:
Mănușa noastră cu palmă dublă de nitril este perfectă pentru cei care lucrează în medii uleioase, cum ar fi producția sau ingineria. Învelișul de nitril de înaltă calitate oferă o rezistență superioară la uleiuri și solvenți, în timp ce designul cu palmă dublă asigură durabilitate și longevitate. Aceste mănuși oferă o aderență și o dexteritate excelente, permițând lucrătorilor să manipuleze cu ușurință piese și componente mici.
Caracteristică:
- Acoperire dublă pentru durabilitate
- Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
- Produs potrivit tuturor mediilor de lucru unde rezistenta la grasimi si uleiuri este prioritara
- Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
- Creat pentru adaptare confortabila
- Design ergonomic pentru a reduce oboseala mainii
- Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Model nou
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
Standard:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Material:
Material: Nailon; Elastic; Elastan;