Descriere:
O mănușă extrem de abilă, cu o căptușeală fără cusături cu tăietură B de calibru 15. Ideal pentru utilizarea prelungită și pentru prevenirea oboselii mâinilor. Învelișul din spumă de nitril oferă o aderență excelentă. Funcționează cu majoritatea dispozitivelor cu ecran tactil. Cu degetul mare ranforsat pentru o durabilitate sporită în acea zonă de mare uzură
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel B
- Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
- Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
- Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
- Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă
- Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
- Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
- Certificare CE
- Model nou
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Material:
Material: Poliester; Fibra de Sticla; Elastic; Elastan; Fibra de Sticla;